text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado 10.9 M30X190

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 190 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M30
k 18.7
L (mm) 190
P 3.5
s 46

Estándares

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 04115.300.190
EAN 8717077238046
UBB 500648333176
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.