text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado 10.9 M27X70

Especificaciones

Diámetro M27
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M27
k 17
L (mm) 70
P 3
s 41

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 04115.270.070
EAN 8717077237797
UBB 500648330693
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.