01000
01000.080.160
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
160 mm
Clase
8.8
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
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
160
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.080.160
EAN
8717077047211
UBB
500644975681