04100
04100.200.280
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X280
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
280 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
280
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04100.200.280
EAN
8717077016538
UBB
500644676453