text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M5X80

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 80
P 0.8
s 8

Estándares

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01220.050.080
EAN 8715492033055
UBB 953351852868
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.