text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
04104
04104.080.070
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M8X70
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
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
M8
Longitud
70 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
04104.080.070
EAN
8715493175181
UBB
954351987837