Nedtrain Oud
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
01224
01224.200.075
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M20X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
75 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
75
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01224.200.075
EAN
8717077233393
UBB
500648277316
UNSPSC
31161620