text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M8X120


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 120 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 49.58
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 120
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.080.120
EAN 8715492025357
UBB 950351145111
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-142-8473

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.