text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M3X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.85
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 12
d-D M3
k 2
L (mm) 30
P 0.5
s 5.5

Estándares

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01200.030.030
EAN 8717077049277
UBB 500644996224
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.