text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M36X280


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 280 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2590
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 280
P 4
s 55

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01200.360.280
EAN 8715492028488
UBB 950351166497
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.