text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 10.9 M27X80

Specyfikacje

Diámetro M27
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 80
P 3
s 41

Normy

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 04101.270.080
EAN 8717077208018
UBB 500648311214
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.