text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal heavy UNC ASTM ASME B18.2.1 Acero ASTM A193 Sin revestimiento Gr.B7 1/2X115MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 115 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico ASTM A193
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 13
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA

Dimensiones

F 0.875
H 0.34375
L (mm) 115

Estándares

ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. 22750.127.115
EAN 8715492854742
UBB 500635562084
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.