text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal estructural para cargas pesadas UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Sin revestimiento Gr.A325 Type 1 7/8-9X4.1/4

Especificaciones

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 4.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Carbon or alloy steel
Material técnico ASTM F3125
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

F 1.4375
H 0.546875
LT (min.) 1.5
TPI 9

Estándares

ASME B18.2.6

Números de artículo

Artículo No. U04005.087.0425
EAN 8715492870216
UBB 500624046818
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.