Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
U04008
U04008.125.0325
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
Tornillo cabeza hexagonal estructural para cargas pesadas UNC ASME B18.2.6 Alloy steel ASTM F3125 Sin revestimiento Gr.A490 Type 1 1.1/4-7X3.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.A490 Type 1
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.1/4 Inch
Longitud
3.1/4 Inch
Clase
Gr.A490 Type 1
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
F
2
H
0.78125
LT (min.)
2
TPI
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.6
Números de artículo
Artículo No.
U04008.125.0325
EAN
8715492876638
UBB
500624099957
UNSPSC
31162400