text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal estructural heavy rosca oversized UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Galvanizado caliente Gr.A325 Type 1 oversized 1.-8X2.1/4

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 2.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Carbon or alloy steel
Material técnico ASTM F3125
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Los tornillos galvanizados en caliente oversized se producen de acuerdo con la clase de tolerancia de rosca 2A antes de la pasivación.
  • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 2B. Las tuercas adecuadas deben ser roscadas sobredimensionadas según ASTM A563oversized

Dimensiones

F 1.625
H 0.609375
LT (min.) 1.75
TPI 8

Estándares

ASME B18.2.6

Números de artículo

Artículo No. U04210.100.0225
EAN 8715492878311
UBB 500624081203
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.