Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
U04210
U04210.050.0300
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
Tornillo cabeza hexagonal estructural heavy rosca oversized UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Galvanizado caliente Gr.A325 Type 1 oversized 1/2-13X3 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
3 Inch
Clase
Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Unified National Coarse
Info
Los tornillos galvanizados en caliente oversized se producen de acuerdo con la clase de tolerancia de rosca 2A antes de la pasivación.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 2B. Las tuercas adecuadas deben ser roscadas sobredimensionadas según ASTM A563oversized
Dimensiones
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.6
Números de artículo
Artículo No.
U04210.050.0300
EAN
8715492877574
UBB
500624074943
UNSPSC
31162400