text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Titanio Gr.2 M6X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Titanio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Titanio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.6
Info
  • Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 45910.060.030
EAN 8715492838780
UBB 952351310182
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.