Pomac Automation B.V.
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
46060
46060.050.012
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 Niquelado M5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
46060.050.012
EAN
8715492840752
UBB
950351743410
UNSPSC
31161620