Pomac Automation B.V.
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
46060
46060.120.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 Niquelado M12X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
46060.120.040
EAN
8715492841216
UBB
950351747882