text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M8X90
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
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 38.3
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 46010.080.090
EAN 8717077095496
UBB 500645384784
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.