Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
46010
46010.080.070
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M8X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
30.54
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
46010.080.070
EAN
8715492839879
UBB
951351718097
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-17-109-9205
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD