text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M8X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 20.252
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 46010.080.040
EAN 8715492839824
UBB 950351739392
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-130-6498

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.