text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M8X16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 11.3
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 46010.080.016
EAN 8715492839770
UBB 950351738972
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-171-9035

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.