text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M6X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.996
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Estándares

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 46010.060.040
EAN 8715492839664
UBB 950351738717
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-140-0737

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.