text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M5X8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Estándares

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 46010.050.008
EAN 8715492839459
UBB 952351117546
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.