text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M5X35
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
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 8

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 46010.050.035
EAN 8717077095403
UBB 500645383877
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.