text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M4X35
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
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.87
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
k 2.8
L (mm) 35
P 0.7
s 7

Estándares

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 46010.040.035
EAN 8717077095380
UBB 500645383612
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.