text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M4X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.61
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
P 0.7
s 7

Estándares

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 46010.040.020
EAN 8715492839374
UBB 950351737230
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-133-7610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.