text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M4X12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.949
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
k 2.8
L (mm) 12
P 0.7
s 7

Estándares

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 46010.040.012
EAN 8715492839350
UBB 950351737073
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-130-3355

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.