text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M16X90


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 170.031
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Estándares

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 46010.160.090
EAN 8715492840271
UBB 950351741927
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-17-120-6555

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.