text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M16X65


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 133.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Estándares

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 46010.160.065
EAN 8717077046566
UBB 500644969254
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.