text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M12X60


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 63.03
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 46010.120.060
EAN 8715492840097
UBB 950351740853
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-133-2569

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.