Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
46010
46010.120.025
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M12X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M12
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
36.93
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
46010.120.025
EAN
8715492840035
UBB
950351740283
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-133-2571
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD