text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M12X100


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 95.304
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 100
P 1.75
s 19

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 46010.120.100
EAN 8715492840134
UBB 950351741273
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.