text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M10X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 33.789
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 40
P 1.5
s 17

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 46010.100.040
EAN 8715492839954
UBB 950351739962
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-17-109-8026

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.