text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M10X35


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 31.082
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1.5
s 17

Estándares

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 46010.100.035
EAN 8715492839947
UBB 950351739889
UNSPSC 31161620
Número de stock de OTAN 5305-12-133-2574

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.