Nedtrain Oud
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
45210
45210.050.016
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M5X16
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
16 mm
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Anodizado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
45210.050.016
EAN
8715494510288
UBB
500621779155