Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01010
01010.330.120
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
M33
Longitud
120 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1040
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M33
k
21
L (mm)
120
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
01010.330.120
EAN
8717077775329
UBB
500644599317
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD