01010
01010.300.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
40 mm
Clase
8.8
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
M30
k
18.7
L (mm)
40
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01010.300.040
EAN
8715494503396
UBB
500621728095