text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
01010
01010.270.130
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X130
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Longitud
130 mm
Clase
8.8
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
M27
k
17
L (mm)
130
P
3
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01010.270.130
EAN
8717077774995
UBB
500644596008