text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X200


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 598
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

d-D M22
k 14
L (mm) 200
P 2.5
s 32

Estándares

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01010.220.200
EAN 8717077774766
UBB 500644593781
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.