MAVE B.V.
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
01010
01010.180.190
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X190
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Longitud
190 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
190
P
2.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01010.180.190
EAN
8717077774506
UBB
500644591132
UNSPSC
31161620