Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01010
01010.160.030
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M16
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
76.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M16
k
10
L (mm)
30
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01010.160.030
EAN
8715492014634
UBB
950351051053
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD