text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 57.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M14
k 8.8
L (mm) 30
P 2
s 22

Estándares

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 01010.140.030
EAN 8715492014436
UBB 950351049594
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.