MAVE B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04110
04110.360.075
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M36X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M36
Longitud
75 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
950
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD