04110
04110.240.090
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M24X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
90 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M24
k
15
L (mm)
90
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
04110.240.090
EAN
8715492118356
UBB
950351964842