04110
04110.200.150
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
150 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
150
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
04110.200.150
EAN
8717077018532
UBB
500644696410