04110
04110.140.080
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M14X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
80 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
04110.140.080
EAN
8715492117847
UBB
954351349863