text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 11
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Estándares

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 01236.060.050
EAN 8715494276375
UBB 500571918068
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.