text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X35

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.8
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 8

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01236.050.035
EAN 8715494276252
UBB 500571916815
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.